Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT PRO Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-760010
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
760010
EAN/GTIN:
4251084676247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
OFFICE XT PRO - Schlankes Design und vielfache Verstellmöglichkeiten!
Der Designer-Drehstuhl OFFICE XT PRO verbindet auf außergewöhnliche Weise bewährte Elemente aus der Vergangenheit mit den ergonomischen Konzepten der Zukunft. So ist das schlanke Design der Rückenlehne nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für eine ideal angepasste Unterstützung der Wirbelsäule und lässt Ihnen bequeme Bewegungsfreiheit. Dank stufenweise arretierbare Synchronmechanik und verstellbarer Sitztiefe finden Sie garantiert eine bequeme Sitzposition. Unter dem abriebfesten Stoffbezug sind Lendenwirbelbereich und Sitzfläche besonders dick gepolstert, was diesen Profibürostuhl, zusammen mit den verstellbaren Design-Armlehnen, noch komfortabler macht.
Schlankes Design sorgt für eine ergonomisch optimierte Rückenlehnenform die besonders viel Bewegungsfreiheit lässt
Angenehm weiche und dicke Stoffpolsterung - dank offenem Designelement im Rücken mit Blick auf das anatomisch orientierte Stützgitter auch mit idealer Luftzirkulation
3D Armlehnen mit edlen, verchromten Designelementen: verstellbar in 6 Höhenstufen, zusätzlich in Tiefe und Winkel
In 3 Position arretierbare Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung: Beim Zurücklehnen wird der Rücken optimal unterstützt und die Beine werden entlastet
Komfortable Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe für eine ideale Durchblutung der Beine
Stufenlose Sitzhöhenverstellung zur individuellen Anpassung an den Nutzer
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
115.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
115.0 x 69.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
21.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
,
Home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,02*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 212,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 283,02*
€ 336,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 277,72*
€ 330,49
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 269,39*
€ 320,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 249,09*
€ 296,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 230,45*
€ 274,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 212,04*
€ 252,33
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
HJH Office
760012
€ 256,46*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.