Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BARENO ECO Kunstleder taupe hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729421
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729421
EAN/GTIN:
     4064323017677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BARENO ECO - Hochwertiger Chefsessel in Lounge-Optik
Eleganz und hochwertige Materialien vereint in unverwechselbarem Design! Der BARENO ECO ist ein optischer Hingucker, der seinesgleichen sucht. Er vereint die geschwungenen Linien von modernen Loungesesseln mit dem Sitzkomfort eines klassischen Drehstuhls. Durch das extravagante Design und den hochwertigen Kunstlederbezug passt dieser Stuhl hervorragend in den Office-Bereich. Aber auch im heimischen Wohnzimmer macht der BARENO ECO eine gute Figur.
  • Lounge-Chefsessel aus Kunstleder im exklusiven Design
  • Elegant geschwungene Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Dicke Sitzpolsterung mit extra breiter Sitzfläche
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Taupe
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
104.0 cm | 112.0 cm
Höhe bis:
112.0 cm
Breite:
73.0 cm
Tiefe:
70.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
112.0 x 73.0 x 70.0 cm
Produktgewicht:
17.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
24
Frei Haus
ab € 292,32*
€ 355,78*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 342,49*
€ 407,39*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.