Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ZH 200 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719221
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719221
EAN/GTIN:
     4064323023364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ZH 200 - Bequemer im Home Office arbeiten!
Holen Sie sich mit dem ZH 200 Ihren neuen Liebingsdrehstuhl ins Home Office! Mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt, schmiegt sich die Rückenlehne mit stylishem Kunststoffrahmen und integrierter Lordosenstütze eng an Ihren Rücken an und bietet die richtige Unterstützung. Die höhenverstellbare Kopfstütze unterstreicht den Sitzkomfort und unterstützt zudem Ihren kompletten Nackenbereich. Eine Synchronmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung gehört beim ZH 200 zur Standardausstattung.
  • Ergonomischer Home Office Drehstuhl
  • Komfortable Synchronmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • 6-fach höhenverstellbare Kopfstütze
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter Lordosenstütze
  • Formschöne Armlehnen mit Kunststoffauflagen
  • Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
102.0 cm | 110.0 cm
Höhe bis:
110.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 66.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
13.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
43
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 154,67*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 174,92*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.