Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ZENIT HIGH rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-702120
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     702120
EAN/GTIN:
     4260284081652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der ZENIT HIGH vereint Funktion, Komfort und gutes Aussehen

ZENIT HIGH ist ein ergonomischer und langlebiger Bürostuhl mit raffinierten Einstellmöglichkeiten. Ein Allround-Bürostuhl, der in jedem Büro Verwendung findet - für den gewerblichen Bereich ebenso wie für anspruchsvolle Privatnutzer. Aufgrund seiner ergonomischen Eigenschaften ist er für eine tägliche Sitzbeanspruchung von ca. 8 Stunden geeignet. Bei diesem Bürostuhl wurde viel Wert auf körpergerechte Haltung gelegt. Der ZENIT HIGH passt sich den Bewegungen und der Körperform des Nutzers an, da er mit einer neuartigen Synchronmechanik ausgestattet ist, bei der Sie die Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne unabhängig voneinander einstellen können. Desweiteren stützt die ausgeformerte Rückenlehne mit Lendenstütze aktiv Ihren Rücken. Dieses Training im Sitzen beugt Rückenverspannungen vor, denn dynamisches Sitzen regt die Muskelarbeit an und kann die Bandscheiben entlasten. So sorgt der ZENIT HIGH für eine aufrechte und rückengerechte Haltung. Die extra dicke Polsterung von Sitz und Rückenlehne in angenehmer Härte garantieren höchsten Sitzkomfort. Der velourartige Stoff kann mit über 30.000 Scheuertouren als qualitativ hochwertig und extrem strapazierfähig überzeugen. Durch seine klare Schlichtheit mit klassischer Eleganz und die Auswahl aus etlichen harmonierenden Farben kann der Bürostuhl ZENIT HIGH auch optisch überzeugen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hochwertige Synchronmechanik, die sich individuell an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt
  • Ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Ergonomischer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • Höchster Sitzkomfort: ergonomisch geformte, dicke Polsterung für optimale Sitzhaltung
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpadauflage, 6-fach höhenverstellbar
  • Formschönes und stabiles Designer-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Rücken bis:
72 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
205 cm
Höhe:
130.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
130.0 x 56.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
24.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 215,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 264,87*
€ 315,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 262,46*
€ 312,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 252,28*
€ 300,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 242,87*
€ 289,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 215,38*
€ 256,30
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,64*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,22*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,94*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.