Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T I PRO Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-691003
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     691003
EAN/GTIN:
     4064323017202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
INSTRUCTOR T I PRO - XXL-Stuhl in bester Ausstattung und Verarbeitung
Besonders große oder schwere Menschen haben häufig Probleme, den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle sind nicht auf die speziellen Anforderungen zugeschnitten. Der INSTRUCTOR T I PRO füllt diese Lücke! Er bietet ausreichend Platz, ohne dabei auf Komfort und wertige Materialien zu verzichten. Die angenehme Polsterung lässt einen über viele Stunden hinweg bequem sitzen. Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist mit luftigem Netzstoff bespannt und unterstützt die richtige Sitzhaltung. Dank integrierter Kopf- und Lordosenstütze sind Sie auch nach einem langen Arbeitstag ausgeruht und fit. Doch nicht nur die Ausstattung ist mit einer Tragkraft von 220 kg außergewöhnlich, auch optisch weiß dieser Bürostuhl zu überzeugen.
  • Extra stabiler XXL-Stuhl für maximalen Komfort
  • Dieses Modell verfügt über eine verstärkte Gasfeder sowie eine außergewöhnlich robuste Mechanik. Alle Komponenten sind hochwertig und ideal aufeinander abgestimmt. Das ermöglicht eine maximale Tragkraft von 220 kg
  • Großzügig bemessene Kopfstütze aus atmungsaktivem Netzstoff in Höhe und Neigung verstellbar
  • Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Die zweiteilige, 8-fach höhenverstellbare Lordosenstütze lässt sich optimal an den Lendenwirbelbereich anpassen
  • Höhenverstellbare, klappbare Armlehnen mit Softpadauflage. Die Armlehnen können in der Höhe angepasst und nach oben geklappt werden, für mehr Bewegungsfreiheit
  • Sitzbezug aus besonders strapazierfähigem, abriebfestem Stoff
  • Die Abmessungen der mit Stoff bezogenen Sitzfläche sind großzügig bemessen und sorgen somit für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl. Die üppige Polsterung trägt ihren Teil dazu bei
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Verstärktes Fußkreuz aus lackiertem Stahl
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
55 cm
Sitztiefe:
55 cm
Rückenlehnenhöhe:
72 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
28 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
220
Körpergröße:
170 cm
Körpergröße bis:
210 cm
Höhe:
142.0 cm | 160.0 cm
Höhe bis:
160.0 cm
Breite:
75.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
160.0 x 75.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
27.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
53
Frei Haus
ab € 406,85*
€ 487,62*
Frei Haus
ab € 448,64*
€ 548,55*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 487,62*
€ 580,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 470,99*
€ 560,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 447,21*
€ 532,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 433,32*
€ 515,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 406,85*
€ 484,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 406,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,35*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,58*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.