Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Arbeitsstuhl / Bürostuhl TOP WORK 03 schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665160
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665160
EAN/GTIN:
     4260284083199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOP WORK 03 - Gesundes und motiviertes Arbeiten
Der Arbeitsstuhl TOP WORK 03 unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit. Er verbindet hohe Qualität, sinnvolle Funktionalität und besten Sitzkomfort. Der Sitz aus Hartschaum bietet mit rutschhemmenden Querrillen hohe Sicherheit. Unterstützt wird dies durch das breite Fußkreuz für einen sicheren Stand. Die ebenso wie das Fußkreuz verchromte umlaufende Fußstütze fördert das ermüdungsfreie Sitzen am Arbeitsplatz. Dabei ist der Arbeitsstuhl auch für große Menschen bzw. hohe Arbeitsflächen geeignet und lässt sich bis auf 87 cm Sitzhöhe ausfahren. Der Stuhl kann wahlweise mit Stuhlrollen oder mit Standfüßen verwendet werden. Verwenden Sie diesen Arbeitshocker beispielsweise in Ihrem Friseursalon, an der Werkbank oder hinter dem Auskunftstresen.
  • Ergonomisch ausgeformte Spezial-Polyurethanpolsterung im Sitz
  • Rutschhemmende Querrillen im Sitz
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitslaufrollen und Bodenstopper im Lieferumfang enthalten (wir empfehlen für den prof. Einsatz Bodenstopper)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
62 cm
Sitzhöhe bis:
87 cm
Sitzbreite:
32 cm
Sitztiefe:
25 cm
Rückenlehnenhöhe:
12 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
74.0 cm | 99.0 cm
Höhe bis:
99.0 cm
Breite:
32.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
99.0 x 32.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
8.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 138,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 173,89*
€ 206,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,48*
€ 205,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 164,85*
€ 196,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 157,34*
€ 187,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 138,63*
€ 164,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,52*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,84*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.