Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ASTONA Stoff braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660604
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660604
EAN/GTIN:
     4251084657956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASTONA - Zeitloser Klassiker für Ihr Büro
Der ASTONA macht keine Experimente. Klassisches Design, hochwertige Verarbeitung und eine solide Ausstattung machen diesen Bürostuhl zu einem treuen Begleiter bei der täglichen Arbeit im Büro. Die Kniematic-Wippmechanik lässt sich individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und unterstützt so stets mit dem richtigen Gegendruck beim Zurücklehnen. Ein wirklich toller Stuhl der sich in jedem Büro gut macht!
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Angenehm straffe Sitzpolsterung
  • Ausgefallene Design-Armlehnen
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
90.0 cm | 100.0 cm
Höhe bis:
100.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
100.0 x 60.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
16.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,68*
€ 309,74*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 314,36*
€ 377,43*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,50*
Ähnlich
HJH Office
619029
ab € 24,63*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.