Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder braun Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660522
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660522
EAN/GTIN:
     4260182538531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Profi-Chefsessel PARMA 10 - markantes Design zum Tiefpreis!

Trendiger Echtleder-Chefsessel mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Das verchromte Aluminium gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschöne Armlehnen aus verchromten Stahl
  • Gesteppte Polsterung, Obermaterial aus Echtem Leder
  • Ergonomisch geformte, mittelhohe Rückenlehne
  • Stuhl mit Wippmechanik
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
53 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
111 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
50 cm
Abmessungen (H x B x T):
111 x 60 x 50 cm
Produktgewicht:
16 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,00*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,90*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,56*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,40*
Ähnlich
HJH Office
660505
ab € 230,27*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.