Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA BASE Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657511
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657511
EAN/GTIN:
     4260284081539
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ASTRA BASE - gesundes Sitzen mit Komfort

Der ergonomische Designerbürostuhl ASTRA BASE verbindet höchsten Sitzkomfort, Design mit hochwertiger Verarbeitung. Die individuellen Einstellmöglichkeiten wie Sitztiefe und -höhe sowie die 5-fach-arretierbare Synchronmechanik lassen Sie auch nach einem langen Arbeitstag entspannt Sitzen. Zusätzlich hält die flexible Lendenwirbelstütze ihren Rücken in der perfekten Position. ASTRA BASE ist für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, aber auch Privatnutzern empfohlen, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Der hochwertige Bezug, der mehr als 100.000 Scheuertouren besteht, und die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien garantieren ein langes Sitzvergnügen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • 4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
  • Rückenlehne 2-lagig: Strukturbezug vorne mit stabiler Unterfütterung - Rückenstützend und luftdurchlässig
  • Hochwertiger, robuster Struktur-Stoff, getestet auf 100.000 Scheuertouren
  • Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
113 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
113 x 57 x 52 cm
Produktgewicht:
15.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,31*
€ 531,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,64*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,22*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,51*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,49*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.