Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS ONE Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657000
EAN/GTIN:
     4260182534489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

VENUS ONE - Ein Design-Highlight mit unglaublichen technischen Raffinessen

In diesem Stuhl begegnet perfekte Verarbeitung einer noch nie dagewesenen Technik. Sie sitzen in diesem Bürostuhl auch nach einem langen Arbeitstag praktisch wie auf Wolken. Elegantes Design trifft auf hochwertigste Technik. Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe und Winkel der Rückenlehne, die Höhe und Winkel der Armlehnen die Höhe und die Neigung der Kopfstütze sind einstellbar. Die kinderleichte 1-Finger-Aktive-Wire Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. So können sie ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind robust gefertigt und auf dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Nur hochwertigste Materialen sind in diesem Stuhl verarbeitet.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Intuitive Einfingerbedienung mit Bowdenzugsystem für ein leichtes Einstellen der Sitzfunktionen
  • Punktsynchronmechanik, 4-fach arretierbar - zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, besonders großer Öffnungswinkel
  • Flexible Lendenwirbelstütze
  • Vertikal- und horizontal verstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
66 cm
Kopfstützenhöhe:
19 cm
Kopf bis:
24 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
148.0 cm
Breite:
61.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
148.0 x 61.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
22.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,48*
€ 547,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,51*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,49*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.