Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Netzstoff orange hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-653080
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     653080
EAN/GTIN:
     4260182531730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

AIR-PORT: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!

In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie bequem und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag wohl und fit. Der Stuhl AIR-PORT vereint innovatives Design mit maximalen, individuellen Einstellmöglichkeiten. So können Sie die Sitzhöhe, Höhe, Winkel und Neigung der Armlehnen und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnelle Einstellung des Stuhls auf Ihre Bedürfnisse. So können Sie innerhalb kürzester Zeit ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Sämtliche Teile und Mechaniken sind für den dauerhaften Gebrauch über lange Zeit hinweg ausgelegt.
  • Kopfstütze in Neigung und Winkel verstellbar
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Lendenwirbelstütze in der Höhe verstellbar
  • Die Armlehnen sind 5-fach höhenverstellbar - bei Bedarf nach hinten komplett wegklappbar - mit Softpadauflage, ergonomisch geformt
  • Ergonomische Sitzfläche
  • Individuelle Gewichteinstellung der Rückenlehne bzw. Synchronmechanik
  • Sehr weit öffnende Synchronmechanik in 4 Stufen arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
65% Polyamid, 35% Polyester
Farbe:
Orange
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
117 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
48 cm
Abmessungen (H x B x T):
117 x 59 x 48 cm
Produktgewicht:
17 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,92*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,04*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,89*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,49*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,42*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,21*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.