Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl GENIDIA PRO Leder schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652852
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652852
EAN/GTIN:
4251084609924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
GENIDIA PRO: Ergonomisch Sitzen auf einem High-Tech Bürostuhl!
Das Highlight auf dem Markt der Bürostühle! Der GENIDIA PRO bietet modernste Technik elegant verpackt in einem unglaublich attraktiven Design. Die gewollt kantige Formgebung des Rahmens wirkt elegant aber dennoch filigran und ist das Markenzeichen des GENIDIA PRO. Neben dem außergewöhnlichen Design genügt dieser Bürostuhl höchsten Ansprüchen an Material und Verarbeitung und wird sicher das Highlight im Büro oder Arbeitszimmer. Das neuartige Rückenlehnenkonzept federt in der Höhe leicht mit und reduziert so die Reibung am Rücken. Die Wabenstruktur der Rückenlehne vermittelt ein völlig neues Sitzerlebnis. Die Lehne passt sich in allen Richtungen an, unterstützt die Wirbelsäule optimal und entlastet damit Ihren Rücken! Das Gefühl auf diesem Modell lässt sich kaum beschreiben. Am treffendsten beschreibt es das Wort "schwerelos", denn so kommt man sich bereits nach der ersten Sitzprobe auf unserem GENIDIA PRO vor. Natürlich gehören bei unserem Spitzenmodell 4D-Armlehnen ebenso zum Standard wie eine hochwertige Synchronmechanik, abriebfeste Bezugsmaterialien oder eine verstellbare Lordosenstütze. Alle Funktionen lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz an Ihre Ansprüche anpassen, die Gewichtseinstellung nimmt man sogar völlig ohne Kraftaufwand mit nur einem Finger vor. Konzeption und Design haben viel Zeit in Anspruch genommen - aber das Ergebnis spricht für sich und beschreitet technisch sowie optisch völlig neue Wege!
Punktsynchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Futuristisches Design
Pflegeleichter Echtlederbezug
Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
Mehrdimensional anpassungsfähige Vario-Rückenlehne durch neuartige Wabenstruktur
Rückenlehne, 4-fach höhenverstellbar
Höhenverstellbare Lordosenstütze
Sitztiefenverstellung
Sitzneigeverstellung
4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
Ungebremste Multifunktionsrollen
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
7 cm
Kopf bis:
12 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
119.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
119.0 x 57.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
26.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
chefsessel leder schwarz
,
ergonomischer bürostuhl
,
chefsessel leder
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 885,66*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 708,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 885,66*
€ 1.053,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 869,98*
€ 1.035,28
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 843,88*
€ 1.004,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 791,83*
€ 942,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 742,18*
€ 883,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 708,50*
€ 843,12
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.