Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Designerstuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel ASPERA 20 Nappaleder elfenbein hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-600902
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
600902
EAN/GTIN:
4260182550489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASPERA 20 - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
Der ASPERA 20 bringt alle Eigenschaften mit um ein entspanntes und produktives Sitzen und Arbeiten zu ermöglichen. Die komfortable 4-fach arretierbare Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel lässt fast jede Sitzposition zu. Die extra hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze lässt Sie sehr entspannt Sitzen und beugt Verspannungen vor. Der Bezug aus feinstem Nappa-Leder ist üppig gepolstert und wirkt durch die Quersteppung sehr edel, das Gestell ist verchromt. Die Verarbeitung lässt hier keine Wünsche offen. Dieser zeitlos elegante Stuhl im minimalistischen Design besticht durch Eleganz und Funktion - bei uns zum Schnäppchenpreis.
Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
Formschönes Design aus feinstem Nappaleder
Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
Hohe Rückenlehne
Verchromte Armlehnen mit Lederauflage
Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Cremeweiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
82 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
139.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 59.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
20 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Chefsessel
>
Luxus Chefsessel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
Designerstuhl
,
chefsessel leder weiß
,
arbeitssessel
,
chefsessel leder
,
Büro
,
Stuhl
,
Sessel
,
Chef
,
Computerstuhl
,
xxl
,
Design
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 459,28*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 353,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 459,28*
€ 546,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 451,88*
€ 537,74
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 438,33*
€ 521,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 423,61*
€ 504,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 394,61*
€ 469,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 353,57*
€ 420,75
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Tepp 447130-YY
HJH Office
619560
€ 92,20*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.