Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12DM100G Gedore Drehmomentschlüssel 1/2", TORCOFIX K, 20 - 100Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Gedore Drehmomentschlüssel (1/2")
Exemplarische Darstellung: Gedore Drehmomentschlüssel (1/2")
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 DM100 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 DM100 G
EAN/GTIN:
     4002805455012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
Ausführung: Robuster Drehmomentschlüssel nach DIN 6789, basierend auf pulverbeschichteter Stahlrohrkonstruktion, verzinkter Knarre und glasfaserverstärktem Griff. Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes. Auslösegenauigkeit ± 3 % des eingestellten Wertes.
Weitere Informationen:
Drehmoment:
20 - 100 NM
Skalenteilung:
0,5 NM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, SCHLST12DM100G, DIN 6789, Dremotec-Drehmomentschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Torcofix-Drehmomentschlüssel, Vierkant, Werkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,89*
€ 161,29*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 161,39*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 166,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,25*
€ 171,19*
Lager 955
37
€ 5,90*
ab € 182,30*
€ 214,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,35*
€ 255,0765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,03*
€ 248,7457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,9413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,95*
€ 231,9905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,30*
€ 216,937
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 376,37*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 807,12*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.979,12*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.