Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesaroller permanent Kleberoller Permanent 8,4 mm x 8,5 m 59090-00005-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813687
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813687
Artikel-Nr.:
     94QG7-813687
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005-04
EAN/GTIN:
     4042448110343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
tesa Kleberoller EcoLogo. Art der Anwendung: Kleberoller. Ausführung: dauerhaft. Bandbreite: 8.4 mm. Bandbreite(2): 8.4 mm. Bandlänge: 8500 mm. Breite: 8.4 mm. Farbe: Blau, Rot. Fertigkeiten: Lösungsmittelfrei, Permanentklebstoff, Haltbar, Lang anhaltend. Geeignet für: Papier, Pappe, Fotos, etc.. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe(2): Blau, Rot. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Lieferumfang: 1 x Kleberoller. Länge: 8500 mm. Länge (m): 8.5 m. Marke: tesa. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Produktlinie: ecoLogo.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 g
Farbe:
Blau, Rot
Breite:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, KLEBEROLLER, KLEBEROLLER-KASSETTE, KLEBEMAUS, KLEBEMÄUSE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,29*
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,46*
1 Tag
370
1
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,48*
2 Tage
62
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,58*
Lager 94QG7
547
1
€ 2,90*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,69*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,60*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,73*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.