Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokleber im Kartonspender, 500 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Fotokleber im Kartonspender, 500 St.
Fotokleber im Kartonspender, 500 St.
Fotokleber im Kartonspender, 500 St.
Fotokleber im Kartonspender, 500 St.
Artikel-Nr.:
     832B-146387
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4008705010702
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, einzeln entnehmbar, vielseitig einsetzbar, lösemittel- und säurefreier Klebestoff, fotoverträglich und archivierungsbestänig, ideal zum Ein- und Aufkleben von Fotografien und Bildern, zum Basteln, für Scrapbooking und mehr, 500 Klebestücke aus Papier in einer Packung
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Fotokleber
Tragfähigkeit:
0
Produktverwendung:
zum festen Ein- oder Aufkleben
Breite:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Kartonspender mit Abziehlasche
Ausführung des Inhalts der Packung:
500
säurefrei:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fotokleber
Länge:
17
Farbe:
weiß
... > Herma > Kleben > Fotokleber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Karton
€ 6,78*
ab € 1,54*
€ 2,47*
1 Tag
8
1
pro Karton
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,49*
1 Tag
200
1
pro Karton
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,54*
1
pro Karton
€ 4,75*
ab € 1,59*
€ 2,55*
10 Tage
9
1
pro Karton
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,57*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2,47*
€ 2,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,17*
€ 2,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,07*
€ 2,46
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,98*
€ 2,36
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,93*
€ 2,30
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,54*
€ 1,83
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,00308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.