Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokleber Sparpack 2 x 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St.
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St.
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St.
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-1075
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     4008705010757
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Das Sparpack Fotokleber mit 2 x 500 Stück in einer Aktionspackung. Fotokleber, die zweiseitig selbstklebenden Papierabschnitte: eine Seite klebefertig, eine Seite mit Schutzpapier abgedeckt, mit Abziehlasche. Zum festen und dauerhaften Ein- und Aufkleben von Fotos, Belegen, Ausschnitten und vielem mehr, lösemittel- und säurefrei und absolut fotoverträglich. Aktionsartikel: Erhältlich nur im Aktionszeitraum.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kartonspender mit Abziehlasche Sparpack 2 x 500 St.
Länge:
17
Produktverwendung:
zum festen Ein oder Aufkleben
Tragfähigkeit:
1
Artikelbezeichnung:
Sparpack
wieder ablösbar:
Nein
säurefrei:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Inhalts der Packung:
2 x 500
Breite:
12
Produkt-Typbezeichnung:
Fotokleber
Produkttypbezeichnung:
Fotokleber
... > Herma > Kleben > Fotokleber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.