Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® Einwegroller, transparent blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 59090-00005
tesa 59090-00005
tesa 59090-00005 Detail 1
tesa 59090-00005 Detail 2
tesa 59090-00005 Detail 3
tesa 59090-00005 Detail 4
tesa 59090-00005 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-TE-59090-00005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005
EAN/GTIN:
     4042448110343
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller

tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® Einwegroller, transparent blau/rot, 8,5 m x 8,4 mm, 1 Einwegroller

Die tesa Roller Kleben permanent ecoLogo® sind ideal für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung geeignet.

  • Extra starke Klebkraft
  • Klebt sauber, schnell und dauerhaft
  • Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos
  • Rötlicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
  • Reißfestes Band (PET)
  • Verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze

Umweltaspekte:

  • Einwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
  • Lösungsmittelfrei
  • Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Einwegroller Kartonverpackung
Farbe:
transparent blau/rot
Größe:
8,5 m x 8,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, fotoalbum, klebeband, kleber, fotokleber, fotos aufkleben, fotos einkleben, foto kleber, kleberollenhalter, fotos kleben, fotoalbum fotos einkleben, fotos befestigen, klebroller, fotos fixieren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,30*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,47*
2 Tage
370
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,50*
3 Tage
62
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,59*
3 Tage
547
1
€ 2,90*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,92*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,52*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,61*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.