Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1383 Herst.-Nr.: 1383 EAN/GTIN: 4008705013833 |
| |
|
| | |
| HERMA Fotoecken Transparol, das Original seit 1930, selbstklebend, mit Klarsichtfolioenecke, nützlich, praktisch und einfach in der Anwendung, Fotos, Bilder und Postkarten werden eingesteckt und können beliebig oft getauscht werden, der praktische Kartonspender enthält 500 Stück, einzeln entnehmbar, Kantenlänge 20 mm, lösemittel- und säurefreier Klebestoff, fotoverträglich und archivierungsbeständig Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Fotoecken | Farbe: | weiß | ohne Lösungsmittel: | Ja | gummiert: | Ja | selbstklebend: | Ja | Artikelbezeichnung: | Transparol | Länge der Kante: | 20 | Produkttypbezeichnung: | Fotoecken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,81* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,75* | € 4,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,76* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,79* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|