Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m
Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m
Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m
Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m
Klebespender Transfer, ablösbar, blau, 15 m
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1067
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1067
EAN/GTIN:
     4008705010672
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
herma kleberoller
kleberoller
HERMA Klebespender Transfer, ablösbar in blau, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter wieder ablösbarer Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederablösbar, Klebepunkte werden in beliebig langen Streifen punktweise übertragen - gerade oder in Kontur, Klebstoffreste abrubbelbar
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Transfer
Gehäusefarbe:
blau
Länge des Bandes:
15
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
empf. Nachfüllartikel:
Nachfüllrolle 1061
Breite des Bandes:
9
Produkt-Typbezeichnung:
Klebespender
auswaschbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Klebespender
Weitere Suchbegriffe: kleberoller bandlänge 15m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,22*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 4,26*
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,61*
1 Tag
23
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,25*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,19334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.