Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59090-00005-00 Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59090-00005-00 Klebstoff
TESA 59090-00005-00 Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24727055
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448110343
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Kleberoller tesa Roller Kleben Permanent Einweg. Ohne Lösungsmittel. Praktisch und Handlich. Produktverwendung: Für Papier, Pappe, Fotos. Auswaschbar. Bandgröße (L x B): 8.5m x 8.4mm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot
Geeignet für Materialien
Papier
Geeignet für Papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
8500 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,69*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,93*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,54*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,58*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,73*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.