Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller Tesa 8,4mmx8,5m permanent Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleberoller Tesa 8,4mmx8,5m permanent Einweg
Kleberoller Tesa 8,4mmx8,5m permanent Einweg
Artikel-Nr.:
     467-KATA197752
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005
EAN/GTIN:
     4042448110343
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
  • der lösungsmittelfreie tesa Einwegroller klebt sauber, schnell und dauerhaft
  • extra starke Klebkraft
  • Material: reißfestes Polyester-Band
  • transparentes Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar
  • ergonomisches Design
  • auch für Linkshänder geeignet
  • rötlicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
  • farbiges Rad zum Straffen des Bandes
  • geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos
  • Bandgröße: 8,4 mm x 8,5 m (BxL)
  • Gehäusefarbe: blau / rot
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
8,4 mm
Bandlänge:
8.5 m
Besonderheiten:
extra starke Klebekraft
Bruttogewicht:
0.03 kg
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, 59090, Bürokleber, Kleber, Rollkleber
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 2,33*
2 Tage
522
1
€ 2,90*
ab € 2,06*
€ 2,45*
1
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 2,45*
1 Tag
411
1
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 2,48*
1
€ 6,78*
ab € 2,07*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,91*
Zubehör
Herma
1075
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
1067
ab € 3,57*
Zubehör
Herma
1013
ab € 3,59*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,84*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,98*
Zubehör
Herma
1383
ab € 3,60*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,75*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.