Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transfer Nachfüllrolle, fest haftend, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transfer Nachfüllrolle, fest haftend, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, fest haftend, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, fest haftend, 15 m
Artikel-Nr.:
     C5356-1011
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1011
EAN/GTIN:
     4008705010115
Suchbegriffe:
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
kassette für kleberoller
Nachfüllrolle für HERMA Klebespender Transfer, fest haftend, 15 Meter Klebestreifen, Einfach einzulegen, Nachfüllen statt ersetzen
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
Gehäusefarbe:
durchsichtig
Breite des Bandes:
9
Produkt-Typbezeichnung:
Kleberoller Nachfüllrolle
Länge des Bandes:
15
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Artikelbezeichnung:
Transfer
Produkttypbezeichnung:
Kleberoller Nachfüllrolle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.