Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m
Transfer Nachfüllrolle, ablösbar, 15 m
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1061
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4008705010610
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Nachfüllrolle für HERMA Klebespender Transfer, ablösbar, 15 Meter Klebestreifen, Einfach einzulegen, Nachfüllen statt ersetzen
Weitere Informationen:
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
Länge des Bandes:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Klebespender Nachfüllrolle
wieder ablösbar:
Ja
Breite des Bandes:
9
Artikelbezeichnung:
Transfer
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
durchsichtig
Produkttypbezeichnung:
Klebespender Nachfüllrolle
Weitere Suchbegriffe: herma kleberoller, kleberoller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,52*
€ 2,21*
1 Tag
61
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,25*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,28*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,41*
10 Tage
7
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,10134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.