Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller permanent ecoLogo®, Einwegroller, 8,5 m x 8,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470047
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005-03
EAN/GTIN:
     4042448110343
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Kleberoller tesa® Roller Kleben Permanent Einweg. Ohne Lösungsmittel. Praktisch und Handlich. Produktverwendung: Für Papier, Pappe, Fotos. Auswaschbar. Bandgröße (L x B): 8,5 m x 8,4 mm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
Ausführung:
permanent
Bandgröße (L x B):
8,5 m x 8,4 mm
nachfüllbar:
nein
ohne Lösungsmittel:
ja
auswaschbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
ecoLogo®
Material des Gehäuse:
aus 100% recyceltem Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, Kleber, Klebemittel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,30*
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,47*
Lager 690
370
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,50*
3 Tage
62
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,59*
3 Tage
547
1
€ 2,90*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,92*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,52*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,61*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.