Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5494950 Herst.-Nr.: 05288-00000-06 EAN/GTIN: 4042448804853 |
| |
|
| | |
| tesa Abdeckband Krepp. Abrisskante: Nein. Ausführung: Selbstklebend, rückstandslos, beschreibbare Oberfläche, lösemittelfrei, umweltfreundlich. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 50000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Beige. Fertigkeiten: Rückstandslos Lösungsmittelfrei Umweltfreundlich Selbstklebend. Geeignet für: Für den Einsatz in Innenräumen. Gewicht: 262 g. Grundfarbe: Braun. Lieferumfang: 1 x Universal-Kreppband. Länge: 50000 mm. Länge (m): 50 m. Marke: tesa. Material: Krepppapier. Materialstärke: 130 Mikron. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 262 g | Farbe: | Beige | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 5494950, KLEBEBAND, KREPPBAND, KREPPKLEBEBAND, MALER-K, 7001655, FEINKREPPBAND, ABDECKBAND, MALERKREPP, MALERBAND, MALERKLEBEBAND, PAPIERBAND, MALERKREPPBAND, MALERABDECKBAND, KREPPBÄNDER, ABDECKKLEBEBAND, ABDECKBÄNDER, ABKLEBEBAND, TESAKREPP, FIXIERKREPP |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,46* | € 5,81* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,65* | € 6,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 6,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,52* | € 6,24* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,70* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,094* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|