Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05288-00000 Herst.-Nr.: 05288-00000 EAN/GTIN: 4042448804853 |
| |
|
| | |
| tesa® Maler-Krepp Universal, beige, 50 m x 50 mm, 1 Rolle Das universelle Maler-Krepp für einfache Anwendungen. Zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich, zum Bündeln leichter Gegenstände, zum Verpacken und Markieren. - Gute Klebeigenschaften auf fast allen Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Tagen im Innenbereich
- lösungsmittelfrei und zu 55 % aus biobasierten Rohstoffen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | beige | Größe: | 50 m x 50 mm | Typ: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, kreppband, malerkrepp, abdeckband, papierklebeband, malerband, malerklebeband, papierband, abdeckband maler, malerkreppband, tesa kreppband, malerabdeckband, kreppbänder, abdeckklebeband, abdeckbänder, maler kreppband, abklebeband, tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,47* | € 5,82* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,67* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 6,17* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,50* | € 6,24* | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,86* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,09* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|