Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband Universal 50mmx50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maler-Kreppband Universal 50mmx50m beige
Maler-Kreppband Universal 50mmx50m beige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA05288-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05288-00000
EAN/GTIN:
     4042448804853
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Das universelle Maler-Krepp für einfache Anwendungen
  • Zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich, zum Bündeln leichter Gegenstände, zum Verpacken und Markieren
  • Gute Klebeigenschaften auf fast allen Untergründen
  • Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Tagen im Innenbereich
  • tesa eco Logo: lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 05281, 05288, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 5,81*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 6,17*
1
€ 4,75*
ab € 4,49*
€ 6,24*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0932* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05286-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.