Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W83755 Herst.-Nr.: 05288-00000-05 EAN/GTIN: 4042448804853 |
| |
|
| | |
| Das vielseitig einsetzbare tesa® Malerband schützt bei Malerarbeiten im Innenbereich vor Farbspritzern und ermöglicht das saubere Abkleben von geraden Kanten. Es überzeugt mit einer guten Haltekraft auf fast allen Untergründen, lässt sich spielend einfach anbringen und bis zu vier Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernen. Das universelle Malerband ist lösungsmittelfrei und wird zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Wenn Sie einfache Abdeckarbeiten erledigen möchten, ist dieses tesa® Malerband die richtige Wahl! Features: Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar + UV-Be | Typ: | UNIVERSAL | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.13 mm | Reißkraft: | 33 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, tesa, UNIVERSAL, kreppband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,46* | € 5,81* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,65* | € 6,10* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 6,17* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,52* | € 6,24* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0728* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|