Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Leitz 1224 Blanko DIN A4 Überbreite (halbe Höhe) Grau 15-teilig Papier


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504300
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504300
Artikel-Nr.:
     94QG7-504300
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     12240085
EAN/GTIN:
     4002432328444
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Register 1224 15 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 3 Löcher. Anzahl Register: 15-teilig. Ausführung: Blanko (15-teilig). Beschriftbar: Ja. Breite: 200 mm. Brettmaterial: Papier. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Haltbar, Umweltfreundlich. Format: DIN A4 Überbreite (halbe Höhe). Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 1224. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 1 x Register. Lochung: Perforiert. Länge: 200 mm. Länge (m): 0.2 m. Löcher: 3 Löcher. Marke: Leitz. Material: Papier. Papiergewicht: 230 g/m². Registerdesign: Bedruckte Register. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Grau. Textfeld: Ja. Titel: Blank.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
240 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papier blanko-register a4, maxi-register leitz, maxi register, BLANKOREGISTER, REGISTER, PAPIERREGISTER, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, KARTONREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,67*
2 Tage
519
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,68*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,72*
3 Tage
603
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,74*
Lager 94QG7
719
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,65*
€ 2,81*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,81*
€ 3,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,39*
€ 2,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,65*
€ 1,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,80*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,88*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,32*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,16*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.