Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121019680
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12300085
EAN/GTIN:
     4002432319176
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister Dez-Jan, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 12. Format: 240 x 200 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
100
Anzahl der Blätter:
12
Höhe:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, Überbreite
Ausführung der Tabe:
Dez. - Jan.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
240
Lochung:
2-fach Lochung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
146
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,58*
1 Tag
325
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,60*
9 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,07417* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 48,83*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,92*
Zubehör
Leitz
12740000
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.