Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister DIN A4, 15tlg., blanko, Überbreite, Sparformat, 100g/qm, Tauenpap


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1224_a1.jpg
images/web_details/lei1224_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1224
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12240085
EAN/GTIN:
     4002432328444
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Papierregister• Verwendung für Papierformat: DIN A4• Ausführung der Tabe: bedruckt• Grammatur: 100g/qm• Lochverstärkung: 1.Blatt• Werkstoff: Tauenpapier, recycelt• Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
DIN A4, halbe Höhe
Abmessungen:
(H x B) 240 x 200 mm
Ausführung:
DIN A4 halbe Höhe, 15-tlg.
Anreißer (Online):
Register, DIN A4+, halbe Höhe, blanko, 15-teilig, Tauenpapier, grau
Aufzählung (Online):
Verwendung für Papierformat: DIN A4 Ausführung der Tabe: bedruckt Grammatur: 100g/qm Lochverstärkung: 1.Blatt Werkstoff: Tauenpapier, recycelt Farbe: grau
Kurzbeschreibung (Online):
Papierregister DIN A4, 15tlg., blanko, Überbreite, Sparformat, 100g/qm, Tauenpapier, grau, 2-fach Lochung
Langbeschreibung (Online):
Papierregister • Verwendung für Papierformat: DIN A4 • Ausführung der Tabe: bedruckt • Grammatur: 100g/qm • Lochverstärkung: 1.Blatt • Werkstoff: Tauenpapier, recycelt • Farbe: grau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papier blanko-register a4, maxi-register leitz, maxi register, Zahlenregister, Zahlen-Register, Buchstabenregister, Buchstaben-Register, Alphabetregister, Alphabet-Register, Tauenpapierregister
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1979
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,65*
2 Tage
320
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,68*
Lager 273
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,71*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,72*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,71*
€ 3,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,21*
€ 2,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,05*
€ 2,44
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,02*
€ 2,40
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,52*
€ 1,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,86*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,97*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,88*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,33*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,36*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.