Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603247
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1224-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328444
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister Blanko, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung, mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). 1Blattanzahl 5. Format: 240 x 200 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite, halbe Höhe
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
15 Blatt + Deckblatt
Lochung:
2-fach
Breite:
240 mm
Höhe:
200 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1397
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,65*
Lager 690
520
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,68*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,69*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,72*
18 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,68*
€ 3,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,29*
€ 2,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,14*
€ 2,55
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,07*
€ 2,46
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,02*
€ 2,40
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,58*
€ 1,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,86*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,98*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,44*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.