Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband extra Power Perfect Schwarz 19 mm (B) x 2,75 m (L)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500205
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500205
Artikel-Nr.:
     94QG7-500205
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027-04
EAN/GTIN:
     4042448043993
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Klebeband Extra Power. Abrisskante: Nein. Ausführung: Geräuscharm abrollbar, witterungsbeständig. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 275 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Zerreißbar Beschreibbare Oberfläche Haltbar. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 31 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 2750 mm. Lieferumfang: 1 x Gewebeband. Länge: 2750 mm. Länge (m): 2.75 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff, Zellwollgewebe. Materialstärke: 310 Mikron. Produktlinie: extra Power. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2750 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband schwarz, tesa putzband, steinband, SPEZIAL-KLEBEBÄNDER, KLEBEBÄNDER, GEWEBEBAND, TESA, POWER BAND, TESA POWER BAND, SPEZIALKLEBEBAND, KLEBEBAND, SCHWARZ, 56341, FARBIGES GEWEBEBAND, 27803, 5020-SZ, 13000320, 7001658, KLEBEFILM, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEKLEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, GAFFATAPE, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,34*
2 Tage
317
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 2,46*
3 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,55*
Lager 94QG7
99
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,95*
€ 2,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,83*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.