Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56343 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56343 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau
TESA 56343 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704403
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-40-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Befestigung, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Stoff
Geeignet für Materialien
Nylon, PVC, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.75 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 4,56*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 4,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 4,74*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 1,23637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,84*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,81*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.