Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra Power Perfect 19mmx2,75m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband extra Power Perfect 19mmx2,75m schwarz
Gewebeband extra Power Perfect 19mmx2,75m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56341-00027
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027
EAN/GTIN:
     4042448043993
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby
  • Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen
  • Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
  • Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
  • Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
  • Reißfest, aber von Hand einreißbar
  • Beschreibbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2.75 m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband schwarz, tesa putzband, steinband, 56341, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,34*
1 Tag
305
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 2,47*
2 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,55*
2 Tage
99
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,96*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,91*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,82*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00040-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,78*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.