Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Rot
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Rot
Artikel-Nr.:
     690-474401 39
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00031-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
168
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 2,50*
2 Tage
76
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.