Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56341 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56341 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Braun
TESA 56341 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56341-00034
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-34-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Befestigung, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Stoff
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.75 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,43*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,70*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,68728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,81*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,78*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,86*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,77*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.