Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56341-29 2,75 m Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TESA 56341-29 2,75 m Blau
TESA 56341-29 2,75 m Blau
TESA 56341-29 2,75 m Blau
TESA 56341-29 2,75 m Blau
TESA 56341-29 2,75 m Blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband (Gafferband) ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gaffaband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gafferband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands bzw. Gaffabands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren ...

- Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
- Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
- Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
- Reißfest, aber von Hand einreißbar
- Beschreibbar
- In vielen Farben und unterschiedlichen Abmessungen erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,41*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,83*
€ 2,48*
1 Tag
84
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,50*
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,74*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,67*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.