Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Perfect Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA extra Power Perfect Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau
TESA extra Power Perfect Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Stoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26823243
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-33-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Befestigung, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Stoff
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.75 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,68364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,83*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.