Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband, 2,75 m x 19 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-474401 90
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027-03
EAN/GTIN:
     4042448043993
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 2,75 m x 19 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 2,75 m
Farbe:
schwarz
bedruckbar:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Produktverwendung:
auch für rauhe Untergründe geeignet
Einsatzbereich:
Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
Beschreibung der Besonderheiten:
Power-Klebeband, Beschriftbar
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,34*
Lager 690
317
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 2,46*
3 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,55*
3 Tage
99
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,95*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,83*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.