Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeug-Sauger Starmix ISP iPulse H-1635 Safe Plus Handwerkersauger Nass/Trocken für hoch gefährliche Stoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8418614
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018614
EAN/GTIN:
     4011240018614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
zertifiziert nach BGIA Staubklasse H, Schutzklasse: I Der Sauger besitzt eine automatische elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung mit Permanent Clean Funktion. Dadurch wird der Filter permanent während des Saugbetriebes gereinigt, ohne Unterbrechung des Saugstroms. Sauger Made in Germany. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik. Lieferumfang: 1x Saugschlauch 5 m DM: 35 mm, antistatisch 1x Anschlussmuffe 3fach abgestuft: 1. Stufe 25,5-26,5 mm 2. Stufe 30,5-32,5 mm, 3. Stufe 36,0-38,0 mm 3x Spezial PE-Entleerbeutel, 1x Fahrbügel Technische Daten: Schnellläufermotor mit 15-20% mehr Power Leistungsaufnahme: 1600 Watt, Volumenstrom: max. 45 l/s Behältervolumen Staub/Wasser: 25/22 L (Brutto 35 L)
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Nass- und Trockensauger Filterklasse H
Filterabreinigung:
permanent für arbeiten ohne Unterbrechung
Inhalt:
35 L
Unterdruck:
245 mbar
Motorleistung:
1600 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: ESD-Lagerbehaelter, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger starmix, boden staubsauger, bodenstaubsauger 1600w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Starmix, Werkstattsauger mit Steckdose, Handwerkersauger mit Steckdose, Bausauger, Spezialsauger, Handwerker Staubsauger, Elektrowerkzeugsauger, Starmix H-1635, H 1635, H 163535 Safe Plus, H-1635
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 681,45*
€ 747,13*
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 899,22*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,30*
€ 910,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,15*
€ 910,49*
Frei Haus
ab € 846,53*
€ 918,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,49*
€ 1.083,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,38*
€ 1.065,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,20*
€ 1.024,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,30*
€ 994,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,56*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,41*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,61*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,93*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,96*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,37*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,29*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,69*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,48*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,26*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,66*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,92*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,23*
Zubehör
Electrostar
445137
ab € 44,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.