Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sauger Staubklasse H,35l iPulseH1635SafePlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Sauger Staubklasse H,35l iPulseH1635SafePlus
Sicherheits-Sauger Staubklasse H,35l iPulseH1635SafePlus
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48151037
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018614
EAN/GTIN:
     4011240018614
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Sicherheits-Sauger Staubklasse H,35l iPulseH1635SafePlus

Zum Absaugen von gesundheitsgefährdenden Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,995 % gem. Staubklasse "
H"
). "
iPulse"
-Technologie mit intelligenter Impuls-Filterabreinigung sorgt für permanent freie Filter ohne Leistungseinbuße und Arbeitsunterbrechung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
16,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 681,45*
€ 747,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 899,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,30*
€ 910,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,15*
€ 910,49*
Frei Haus
ab € 846,53*
€ 918,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,22*
€ 1.070,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,17*
€ 1.052,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,37*
€ 1.011,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,71*
€ 995,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,56*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,41*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,61*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,93*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,96*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,37*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,29*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,69*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,48*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,26*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,66*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,92*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,23*
Zubehör
Electrostar
445137
ab € 44,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.