Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe Ampri Clean Comfort M gelb Gr. 8, Latex-Arbeitshandschuhe, velourisiert, lebensmittelgeeignet


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34510
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01152-M
EAN/GTIN:
     4044941003436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Ampri Latex Haushaltshandschuhe sind innen baumwollgefüttert und ca. 300 mm lang. Sie besitzen das CE-Prüfzeichen und sind lebensmittelgeeignet. Durch die besonders griffige Oberfläche sind die robusten Allzweck-Handschuhe für verschiedene Arbeiten im Haushalt bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Material:
Latex
Einsatz als:
Lebensmittelhandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, Lebensmittelhygiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
537
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,76*
5 Tage
3096
12
€ 6,95*
ab € 0,4355*
€ 0,7655*
3 Tage
694
12
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,83*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,58*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2201
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.