Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang, Farbe gelb, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang
Artikelbild: Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang
Artikel-Nr.:
     380-4025-64-M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044941003436
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Latexhandschuh
- Innenhand profiliert
- velourisiert
- 30cm lang
- Kategorie 1
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Farbe gelb, Größe M
Weitere Informationen:
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Latex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
537
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,76*
4 Tage
3096
12
€ 6,95*
ab € 0,4355*
€ 0,7655*
Lager 380
694
12
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,83*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2201
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.