Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M
CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M
CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M
CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M
CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M
Artikel-Nr.:
     8580-01152-M
Hersteller:
     Clean-Comfort
Herst.-Nr.:
     01152-M
EAN/GTIN:
     4044941003436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

CLEAN-COMFORT, Latex-Haushaltshandschuh, gelb, Gr. M

300 mm lang Innen baumwollbeflockt, besonders griffig

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Gelb
Farbschattierung:
keine Auswahl
Größe:
M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
537
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,76*
Lager 8580
3096
12
€ 6,95*
ab € 0,4355*
€ 0,7655*
4 Tage
694
12
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,83*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,22*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,7655*
€ 0,9109
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,6155*
€ 0,7324
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,5855*
€ 0,6967
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,5355*
€ 0,6372
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,5155*
€ 0,6134
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,4355*
€ 0,5182
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,4355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2201
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.