| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735529 Herst.-Nr.: 2201 EAN/GTIN: 4031301001287 |
| |
|
| | |
| Universalhandschuhe, Latexbeschichtung, Kat. 1, ca. 25 cm lang, Strickbund, natur/gelb Trägermaterial: 100% Baumwolle Beschichtung: Latex Farbe natur/gelb Normen PSA Kategorie 1 Größe(n) 10 Verpackungseinheit 120 Paar Eigenschaften flexibel, guter Trockengriff und durch die schrumpfgeraute Oberfläche besitzen die Handschuhe auch bei Nässe eine gute Grifffestigkeit Einsatzgebiete Bauhandwerk, Handwerk allgemein, leichte bis mittlere Arbeiten aller Art (z. B. Abfallbeseitigung) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2201 | Werksnummer: | 2201-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur/gelb | Groesse: | 10 | Produktart: | Universalhandschuhe LATEXBESCHICHTET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,05* | € 2,82* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,16004* | € 12,53004* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,92008* | € 14,15004* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,00008* | € 18,21* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,24004* | € 27,59004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,84667* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 125,3004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|