Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000817752-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit Feststellrad Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
167 mm
Typ:
mit Feststellrädchen
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1709
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,57*
3 Tage
1,658
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,60*
Lager 89Y5C
1643
1
€ 8,90*
ab € 1,01275*
€ 1,60275*
4 Tage
986
1
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,76*
2 Tage
1709
50
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60275*
€ 1,90727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46275*
€ 1,74067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32275*
€ 1,57407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29275*
€ 1,53837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25275*
€ 1,49077
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01275*
€ 1,20517
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,24*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,46*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,18*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,29*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,51*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.