Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817888
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817888
EAN/GTIN:
     4015448745761
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L100xB17,7xS0,5mm Titan 0 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Titan
Sollbruchstellen:
0
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.