Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817752
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817752
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT

schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit Feststellrad Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
167 mm
Typ:
mit Feststellrädchen
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,28*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,46*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,17*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,32*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,50*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.